• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Werkzeug Weste High Vis Orange XS

Artikel-Nr.: 303218045300XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange
    Unisex-Größe XS
    Produktart Warnschutz-Weste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303218045300XS
    EAN / GTIN 7330509851159
    Herstellernummer 303218045300XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²

    Details
    Breite Gürtelschlaufen, Zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten für Hammerhalter
    Messerhalter mit Knopf
    Metallknöpfe
    D-Ring

    Taschen
    Brusttaschen, eine mit Patte, eine mit Knöpfen für Messer
    Dokumententasche vorne
    Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Nageltasche hinten - abnehmbar
    Zwei Napoleon-Taschen mit Platz für A4 Formate, Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

    Frontverschluss
    Robuster Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen

    Zubehör
    Schnellverschluss-Schnalle, Textilgürtel

    Funktionalität
    Starkes Mesh an den vorderen Schultern und am Rücken

    Verstärkung
    CORDURA®-verstärkte Nageltaschen

    Beschreibung:

    • Moderne Handwerker Weste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeug und Zubehör
    • Abnehmbare Nageltaschen und Taillengurt zur Entlastung von Schultern und Nacken
    • Die Weste hat sogar Doppelreißverschlüsse vorne um die Weite einzustellen, was eine bessere Passform und guten Komfort bietet
    • Mesh Einsätze mit Stretch Material machen die Weste leicht und bieten gute Belüftung
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2

    Norm:

    • Zertifizierungsgruppe A M ->
    • EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe E->S

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb