• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Werkzeug Weste High Vis Gelb M

Artikel-Nr.: 303218043300M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb
Unisex-Größe M
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303218043300M
EAN / GTIN 7330509602140
Herstellernummer 303218043300M
L-Nummer L00980 1577

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²

Details
Breite Gürtelschlaufen, Zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten für Hammerhalter
Messerhalter mit Knopf
Metallknöpfe
D-Ring

Taschen
Brusttaschen, eine mit Patte, eine mit Knöpfen für Messer
Dokumententasche vorne
Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Nageltasche hinten - abnehmbar
Zwei Napoleon-Taschen mit Platz für A4 Formate, Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

Frontverschluss
Robuster Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen

Zubehör
Schnellverschluss-Schnalle, Textilgürtel

Funktionalität
Starkes Mesh an den vorderen Schultern und am Rücken

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Nageltaschen

Beschreibung:

  • Moderne Handwerker Weste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeug und Zubehör
  • Abnehmbare Nageltaschen und Taillengurt zur Entlastung von Schultern und Nacken
  • Die Weste hat sogar Doppelreißverschlüsse vorne um die Weite einzustellen, was eine bessere Passform und guten Komfort bietet
  • Mesh Einsätze mit Stretch Material machen die Weste leicht und bieten gute Belüftung
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe A M ->
  • EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe E->S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb