{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,5 mm - 13 mm | |
Aufnahme | BT 30 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 96 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 6 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer |
303196 0,5-13
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001839022
Kopieren |
|
Herstellernummer |
20.296.30.13
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |