Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde M6X25

Artikel-Nr.: 303133 M6X25
Rabatt
72,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Nutzlänge L1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M6×25
    Aufnahme BT 30
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 47 mm
    Bohrungs-⌀ D1 Toleranz IT6 6,5 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Außen-⌀ D 13 mm
    Nutzlänge L1 25 mm
    L2 5 mm
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303133 M6X25
    EAN / GTIN 4062406286088
    Herstellernummer 303133 M6X25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Schäfte hartüberdreht.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb