• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringratschen-Gabelschlüssel 13 mm x 13 mm

Artikel-Nr.: 30313
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
Artikelnummer 30313
EAN / GTIN 4010995446543
Herstellernummer 30313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche.
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.
  • Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
    Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
  • Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und durch den Doppel-Sechskant höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann durch einfaches Wenden um die eigene Achse zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.
  • In Anlehnung an DIN 3113

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Oberfläche: matt chromatisiert
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Farbe: silber
  • Maulschlüssel Weite (mm): 13 mm
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Dicke 1 (mm): 6.1 mm
  • Breite A (mm): 27.3 mm
  • Breite B (mm): 26.6 mm
  • Schlüsselweite 1 A (mm): 13 mm
  • Schlüsselweite 1 B (mm): 13 mm
  • Eigenschaft A: Gabel
  • Eigenschaft B: Ringratsche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb