Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB 20 mm

Artikel-Nr.: 303128 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schaft-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schaft-⌀ D1 20 mm
    Aufnahme BT 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 72 mm
    Außen-⌀ D 40 mm
    Produktart Vollbohrer-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303128 20
    EAN / GTIN 4062406105150
    Herstellernummer 303128 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Alle Schäfte hartüberdreht.
    • Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
    • Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
    • Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

    Passend für:

    Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Ersatzschrauben Nr. 309907; 309908.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb