• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußverbreiterung

Artikel-Nr.: 30307
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30307
EAN / GTIN 4031405303072
Herstellernummer 030307
L-Nummer L90110 323

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfach mit 4 Schrauben zu befestigen
  • Rutsch- und standfeste Endkappen
  • Für Rechteckrohr-Holme 58 bis 98 mm

Merkmal:

  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Traversenbreite: 1156 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb