• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzbelag für Vielzweckleitern 4-teilig passend zu Best.-Nr. 031310 und 031312

Artikel-Nr.: 30300
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30300
EAN / GTIN 4031405303003
Herstellernummer 030300
L-Nummer L90110 276

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Vielzweckleitern 4-teilig

Merkmal:

  • Breite: 290 mm
  • Höhe: 33 mm
  • Länge: 1425 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb