• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messprojektor, PJ-H30A2017B, XY = 200 x 170 mm

Artikel-Nr.: 303-718-13
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Digitaler Projektor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303-718-13
EAN / GTIN 4550501341875
Herstellernummer 303-718-13

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messprojektor mit variabler Auflichtbeleuchtung Die Messprojektoren der Serie PJ-H30 bieten folgende Vorteile:

Durch Rotation der Kondensorlinse sowie durch Winkelveränderung des halbdurchlässigen Spiegels im Objektiv lassen sich auch schlecht reflektierende Oberflächen optimal darstellen.
Verbesserte Lichtintensität durch die neue Kontur­beleuchtung.
Hohe Messgenauigkeit (über der JIS-Norm)
Messtisch mit Einhand-Schnellverstellung an beiden Achsen zum einfachen Umschalten zwischen rascher Positionierung und Feineinstellung.
Konstantstrom-Netzteil mit Sanftanlauf für eine maximale Lebensdauer der Halogenlampe.
Einfach ablesbarer, digitaler Zähler mit großer Ziffernanzeige.
RS-232C-Ausgang
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb