• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bausatz-Arbeitsdiele zu Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig

Artikel-Nr.: 30299
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30299
EAN / GTIN 4031405302990
Herstellernummer 030299
L-Nummer L90110 985

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend zur Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig
  • Stabile Stahlunterkonstruktion
  • Rutschfeste Siebdruckplatte
  • Einhängehaken mit Sicherung
  • Lieferung erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
  • Nur möglich mit Bestell-Nr. 33306–33310 und zusätzlicher

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Breite: 330 mm
  • Länge: 1430 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 1000 mm
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb