• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,96 m

Artikel-Nr.: 30297
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30297
EAN / GTIN 4031405302976
Herstellernummer 030297
L-Nummer L90240 31

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlauf aus Aluminium-Rohr Ø 25 mm
  • Passend für Leitern mit Sprossenabstand 280 mm, Stufenabstand 263 mm
  • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus im Stufenloch
  • Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbar

Merkmal:

  • Breite: 138 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Länge: 1960 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb