{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302917 22 | |
EAN / GTIN | 4062406229986 | |
Herstellernummer | 302917 22 |