• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Weste High Vis Orange L/XL

Artikel-Nr.: 302910225300L/XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302910225300L/XL
EAN / GTIN 7330509751428
Herstellernummer 302910225300L/XL
L-Nummer L00980 2994

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Kettengewirk, Antipilling, 120 g/m²

Details
Halsausschnitt gebändert

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Taschen
Radioschleife

Beschreibung:

  • Leichte, strapazierfähige Warnweste mit Reißverschluss und umlaufenden Reflexstreifen, damit Sie aus allen Richtungen gesehen werden können
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, hochsichtbare Kleidung

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe A

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb