• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Weste High Vis Orange 4XL/5XL

Artikel-Nr.: 3029102253004XL/5XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Warnschutz-Weste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3029102253004XL/5XL
    EAN / GTIN 7330509751411
    Herstellernummer 3029102253004XL/5XL
    L-Nummer L00980 2996

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100 % Polyester, Kettengewirk, Antipilling, 120 g/m²

    Details
    Halsausschnitt gebändert

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Taschen
    Radioschleife

    Beschreibung:

    • Leichte, strapazierfähige Warnweste mit Reißverschluss und umlaufenden Reflexstreifen, damit Sie aus allen Richtungen gesehen werden können
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, hochsichtbare Kleidung

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe A

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb