Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB 40 mm

Artikel-Nr.: 302900 40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 40 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 70 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302900 40
EAN / GTIN 4250122614029
Herstellernummer 406.10.40.60

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile