Bohrstangenrohling Form A 250 mm

Artikel-Nr.: 302889 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 250 mm
Spann-⌀ D1 63 mm
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Außen-⌀ D 63 mm
Produktart Bohrstangenrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302889 250
EAN / GTIN 4062406105044
Herstellernummer 302889 250

Beschreibung

Ausführung:

Steilkegel mit Bund gehärtet und geschliffen. Schaft weich zur weiteren Verarbeitung.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb