{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | BT 30 A = 60 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 44 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 | 25 | |
ER-Spannschlüssel Nr. 309748; Nr. 309749 | 25 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302839 25 | |
EAN / GTIN | 4045197870025 | |
Herstellernummer | 302839 25 |