{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 32 | |
ER-Spannschlüssel | 32 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Herstellernummer | 302828 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form ADB 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
79,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 A = 100 | BT 50 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 100 | 80 |
Außen-⌀ D | 50 | 50 |
Spann-⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Ersatz-ER-Spannmutter | 32 | 32 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |