{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 40 | |
ER-Spannschlüssel | 40 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 | |
Herstellernummer | 302827 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 50 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
115,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
70,00 €
39,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |