{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | BT 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 25 | |
ER-Spannschlüssel | 25 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302817 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100872 | |
Herstellernummer | 302817 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form AD 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
78,40 €
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
65,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 80 | 60 |
Außen-⌀ D | 42 | 42 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 1-16 | 1-16 |
Spannbereich | 1 ;16 | 1 ;16 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
ER-Spannschlüssel | 25 | 25 |