ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 302765 16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
Aufnahme BT 40 A = 100
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Ersatz-ER-Spannmutter 16
ER-Spannschlüssel 16
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302765 16
EAN / GTIN 4062406100223
Herstellernummer 302765 16

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G2,5/25000 min-1.
  • Spannmutter feingewuchtet (G2,5/25000 min-1).
  • Optimale Verschleißeigenschaften bzw. Drehmomentübertragung durch beschichtete Präzisions-Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 16

ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 16

auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
81,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
122,00 €
69,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
56,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
95,00 €
74,40 €
Aufnahme BT 40 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm
Zerspanungsstrategie HSC HSC HSC HSC
Ersatz-ER-Spannmutter 16 16 16 16
ER-Spannschlüssel 16 16 16 16

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb