ER-Spannzangenfutter Form AD 25

Artikel-Nr.: 302757 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 1-16 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 1 mm - 16 mm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Ersatz-ER-Spannmutter 25
ER-Spannschlüssel 25
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302757 25
EAN / GTIN 4062406101022
Herstellernummer 302757 25

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min-1.
  • Hochwertige Präzisions-Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb