ER-Spannzangenfutter Form AD 20

Artikel-Nr.: 302752 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER-Spannzangen 20
    Aufnahme BT 30 A = 100
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form AD
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Spannbereich 1 mm - 13 mm
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 34 mm
    Ersatz-ER-Spannmutter 20
    ER-Spannschlüssel 20
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302752 20
    EAN / GTIN 4067263002543
    Herstellernummer 302752 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außen- und Innenkegel geschliffen.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G2,5/25000 min-1.
    • Spannmutter feingewuchtet (G2,5/25000 min-1).
    • Optimale Verschleißeigenschaften bzw. Drehmomentübertragung durch beschichtete Präzisions-Spannmutter.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

    Lieferumfang:

    Inklusive ER-Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Hinweis:

    Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb