{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Aufnahme | BT 30 A = 60 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 32 | |
ER-Spannschlüssel | 32 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302747 32 | |
EAN / GTIN | 4067263015314 | |
Herstellernummer | 302747 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form AD 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
65,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
66,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
188,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
179,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
73,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
73,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 30 A = 60 | SK 30 kurz | PSC 63 kurz | PSC 50 kurz | SK 30 kurz | BT 30 A = 60 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
für ER-Spannzangen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |