{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 20 | |
Spann-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Aufnahme | BT 30 A = 60 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 20 | |
ER-Spannschlüssel | 20 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302745 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944764 | |
Herstellernummer | 302745 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form AD 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
72,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
109,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
70,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spannbereich | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Ersatz-ER-Spannmutter | 20 | 20 | |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |