• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifen Keramisch konventionell 250 x 25 x 76 mm 454A 601 L5 V3 /40

Artikel-Nr.: 30271
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 30271
    EAN / GTIN 9003170302715
    Herstellernummer 30271
    L-Nummer L50140 3143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 40 m/s
    • Spezifikation : 454A 601 L5 V3 /40
    • Abmessung (D x T x H): 250 x 25 x 76 mm
    • Durchmesser: 250 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 76 mm
    • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

    Vorteil:

    • Gute Zerspanungsleistung
    • Universell einsetzbar
    • Hohe Wirtschaftlichkeit

    Verwendung:

    • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb