{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302606 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099886 | |
Herstellernummer | 302606 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
45,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
76,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Außen-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |