Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal 12 mm

Artikel-Nr.: 302605 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 63 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 12
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302605 12
EAN / GTIN 4250122612988
Herstellernummer 406.04.12.63.K

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte brüniert.
Kühlkanal verschließbar über O-Ring.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal 12 mm

Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal 12 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
56,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
77,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
38,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
68,40 €
Aufnahme BT 40 kurz BT 40 kurz BT 40 kurz BT 40 kurz
Außen-⌀ D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 12 12 12 12
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb