• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ TORX Bit-Steckschlüssel (Z-Serie) T30

Artikel-Nr.: 3025Z-50 T30
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3025Z-50 T30
EAN / GTIN 4991644037322
Herstellernummer 3025Z-50 T30
L-Nummer L60050 6544

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 17 mm
Höhe: 23,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
T30
Aussentorx
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb