• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ TORX PLUS Bit-Steckschlüssel 27IP

Artikel-Nr.: 3025-50 27IP
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3025-50 27IP
EAN / GTIN 4991644047154
Herstellernummer 3025-50 27IP
L-Nummer L60050 8861

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 18 mm
Höhe: 23,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
27IP
TORX PLUS Aussenprofil
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb