{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 32 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302485 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110611 | |
Herstellernummer | 302485 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
57,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
482 Stück sofort lieferbar
123,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
176,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |