{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 163 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 | 2 - 25 | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58/62 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 | |
Herstellernummer | 302475 2-25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
OZ-Spannzangenfutter, SK 40, Spannbereich: 2-25mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
70,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
105,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 60 mm | 60 mm |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58/62 | 58 / 62 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |