ER-Spannzangenfutter 40

Artikel-Nr.: 302465 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 40
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Spannbereich 4 mm - 26 mm
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 63 mm
Gewinde M M16
Ersatz-ER-Spannmutter 40
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302465 40
EAN / GTIN 4250122600114
Herstellernummer 401.02.26.80

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-/ESX-Spannzangen nach ISO 15488-B.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308981309040, ER-Sätze Nr. 309024309320, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309740.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb