Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft 20/12 mm

Artikel-Nr.: 302415 20/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrungs-⌀ D1 12 mm
    Schaft-⌀ d 20 mm
    Gesamtlänge L 210 mm
    Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
    Schwingung gedämpft
    ⌀ D2 18 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302415 20/12
    EAN / GTIN 4045197701398
    Herstellernummer 302415 20/12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung gelagerter HM-Kern dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.
    Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min-1.

    Vorteil:

    • Vibrationen im Spannsystem vermeiden.
    • Bessere Werkstück-Oberflächen.
    • Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb