Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 16/3mm

Artikel-Nr.: 302413 16/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 3 mm
Schaft-⌀ d 16 mm
Gesamtlänge L 210 mm
⌀ D2 10 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302413 16/3
EAN / GTIN 4062406544768
Herstellernummer 302413 16/3

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, mittel.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb