TRIBOS-Mini-SVL Verlängerung zylindrisch, Spann-⌀D1: 5mm

Artikel-Nr.: 302383 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spann-⌀ D1 5 mm
Außen-⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Länge L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302383 5
EAN / GTIN 2050002076891

Beschreibung

Ausführung:

Durch den Einsatz von TRIBOS SVL Verlängerungen können Standard-Zerspanungswerkzeuge statt teurer Sonderwerkzeuge eingesetzt werden. Die Verlängerung mit einer Rundlaufgenauigkeit von < 0,003 mm und schlanker Störkontur kann mit verschiedensten Spannfuttern kombiniert werden. Die TRIBOS SVL Verlängerungen sind bereits bewährt beim Einsatz in der Medizin-, Uhren-, Schmucktechnik sowie im Automotive-Bereich und der Elektronikindustrie.

Vorteil:

  • Optimierte Störkontur – Ideal für Bohrungen an tiefliegenden Stellen, wie z.B. im Vorrichtungsbau.
  • Axiale Längeneinstellung – Längeneinstellung im Bereich von 0,01 mm Genauigkeit, bei einem Verstellweg von 10 mm.
  • Für kleinste Durchmesser ab 0,3 mm – Wirtschaftlich bei filigransten Bearbeitungen ohne Sonderwerkzeuge.
  • Flexibel einsetzbar – Passend für Hydrodehnspannfutter und ER-Spannzangenaufnahmen.
  • Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar (HA, HB, HE).
  • Hervorragende Schwingungsdämpfung – Vermeidung von Mikroausbrüchen, beste Werkstückoberflächen, Schonung der Maschinenspindel, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten und dadurch Reduzierung der Kosten.
  • Hohe Drehzahlen möglich – bis 52.000 1/min.

Funktion:

Durch die Spannvorrichtungen TRIBOS SVP wird der polygonförmige Spanndurchmesser der Verlängerung rund und der Werkzeugschaft lässt sich leicht einfügen. Lässt der Druck auf den Spanndurchmesser nach, nimmt er wieder seine polygone Form an und spannt den eingefügten Werkzeugschaft prozesssicher und wiederholgenau.

Sonderzubehör:

TROBIS-Mini Spannvorrichtung Nr. 302384, TRIBOS-Mini SVP Montagevorrichtung Nr. 302386.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb