Schrumpffutter schlank, mit Kühlkanalbohrung 10 mm

Artikel-Nr.: 302343 10
Rabatt
272,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 10 mm
    Aufnahme SK 50 A = 120
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 120 mm
    Außen-⌀ D 33,9 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302343 10
    EAN / GTIN 4062406243692
    Herstellernummer 302343 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
    • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr.6!
    • Extra schlanke Bauform (reduzierte Störkontur).
    • Mit Kühlkanalbohrungen.

    Verwendung:

    • Bearbeitungen im Werkzeug- und Formenbau.
    • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb