Schrumpffutter schlank, mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 160, Spann-⌀ D1: 8mm

Artikel-Nr.: 302336 8
Rabatt
228,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme SK 40 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 30,9 mm
⌀ D2 15 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302336 8
EAN / GTIN 4062406243647
Herstellernummer 302336 8

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr.6!
  • Extra schlanke Bauform (reduzierte Störkontur).
  • Mit Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

  • Bearbeitungen im Werkzeug- und Formenbau.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb