Schrumpffutter 4,5° mit Sicherungsfunktion, SK 50 A = 80, Spann-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 302314 16
Rabatt
375,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 50 A = 80
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
passender Werkzeuganschliff 129100 16
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302314 16
EAN / GTIN 4045197883933
Herstellernummer 302314 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellung 5 mm.
  • Für HM-Werkzeuge.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!)
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Verstärkte Ausführung.

Vorteil:

Formschlüssige Verbindung zwischen Schrumpffutter und Werkzeug
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Werkzeugs - hohe Sicherheit!
  • verhindert ruckhafte radiale Bewegung.
Neben dem Vorteil der Prozesssicherheit bietet das Futter durch die verstärkte Ausführung
  • geringere Vibrationsneigung d.h. höhere Werkzeugstandzeiten und bessere Oberflächen.
  • höhere Spannkräfte als bei Standard-Schrumpffutter.
Freie Werkzeugwahl! Schaftanschliff über Hoffmann erhältlich, aber auch frei verfügbar!

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Sicherung gegen Herausziehen: Werkzeugschaft muss mit definiertem Anschliff versehen sein. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Hinweis:

Der Fräser muss mit einem definierten Anschliff versehen sein. Der Anschliff kann für ein Neuwerkzeug oder ein bestehendes Werkzeug bestellt werden. Nummer für Anschliff: 129100 + passende Größenangabe. Der Anschliff kann auch selbst durchgeführt werden, die Daten stehen bereit unter: http://ho7.eu/anschliff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb