• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Typ 8801 KNICKER 3/4″ 150-700 Nm

Artikel-Nr.: 3022854
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3022854
EAN / GTIN 4010886950227
Herstellernummer 3022854

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 150 - 1000 N·m
  • Industrie und Fahrzeugbranche (Lkw, Nutzfahrzeuge)
  • Ausführung:
  • Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala
  • 3/4″ Vierkantantrieb mit integrierter Knarrenfunktion
  • Für den Rechts- und Linksanzug geeignet, da Durchsteckvierkant
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Abknickmechanismus (Rohrschaft knickt ab) als Auslösesignal ist fühl- und sichtbar und macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Doppel-Skala in N·m und lbf·ft
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel Typ 88 KNICKER
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung im robusten Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Durchsteckvierkant
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzahl Zähne: 36
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffkoffer
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 150 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 500 lbf ft
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 700 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 95 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.250 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Präzision: +/- 4 %
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 20 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb