{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302261 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786922 | |
Herstellernummer | 302261 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
279,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
214,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |