{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 ultrakurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
Außen-⌀ D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197467676 | |
Herstellernummer | 302230 16 |