Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen 16 mm

Artikel-Nr.: 302227 16
Rabatt
170,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 30 kurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302227 16
EAN / GTIN 4062406286019
Herstellernummer 302227 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
Kühlkanalbohrungen bei Spann-⌀ D1: 3, 4 und 5 mm nicht verschließbar.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb