{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 60,9 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302207 8 | |
EAN / GTIN | 4062406787127 | |
Herstellernummer | 302207 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
214,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
194,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Außen-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 26,7 mm | 27 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |