Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 32 mm, Spann-⌀ D1: 8mm

Artikel-Nr.: 302177 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 62,5 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
Produktart Reduzierhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302177 8
EAN / GTIN 4060576155081
Hersteller SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlkanalschlitzen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ± 5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ± 2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-⌀ 32 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb