Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302165 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Außen-⌀ 20 mm
⌀ D 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302165 6
EAN / GTIN 4060576159850
Herstellernummer 0207923

Beschreibung

Ausführung:

Schunk GZB-S mit Abdichtung.
Kühlmitteldicht bis 80 bar.
Flexible Längenvoreinstellung durch verschiebbares Zwischenstück möglich.
Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D1: 6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
80,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
106,00 €
88,40 €
⌀ D 20 mm 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm 5 µm
Spann-⌀ D1 6 mm 6 mm
Produktart Reduzierhülse Reduzierhülse

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb