Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet 4 mm

Artikel-Nr.: 302147 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 12 mm
    Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
    Produktart Reduzierhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302147 4
    EAN / GTIN 4060576159935

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgedichtet (Gummistopfen).

    Verwendung:

    • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
    • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
    • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
    • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
    • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
    • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

    Sonderzubehör:

    Zylindrische Wischer Nr. 343720.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb