Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 5 mm

Artikel-Nr.: 302135 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 5 mm
    ⌀ D 12 mm
    Gesamtlänge L 47 mm
    Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
    Produktart Reduzierhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302135 5
    EAN / GTIN 4045197763211
    Herstellernummer 302135 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Kühlkanalschlitzen.

    Verwendung:

    • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
    • Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
    • Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
    • Rundlaufgenauigkeit ± 5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
    • Rundlaufgenauigkeit ± 2 µm (für Reduzierhülse).
    • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

    Passend für:

    Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-⌀ 12 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb