Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 8mm

Artikel-Nr.: 302085 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 20000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 110 mm
⌀ D2 28 mm
Außen-⌀ D 49,5 mm
Nutzlänge L1 91 mm
L2 30 mm
Verstellweg V 10 mm
Gewicht 1,3 kg
Gewinde M M6
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302085 8
EAN / GTIN 4045197146151
Herstellernummer 302085 8

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb