{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Außen-⌀ D | 52,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 50 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302056 20 | |
Herstellernummer | 15.512.50.20.Z |